Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65230800 Sechskantmutter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65230800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65230800
EAN/GTIN:
     4067201137238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg

Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Linksgewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 mm
Steigung:
1,25 mm
m:
6,5 mm
s:
13 mm
Gewicht p.% Stk.:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 934, DIN part, Mutter, hexagon nut, Muttern, DIN934, hexagon nuts, Sechskantmuttern, Sechskantmutter, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.