Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903428 Auszugsschienensatz 0301 L=711mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903428
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0301-0028
EAN/GTIN:
     4067201140306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Geringe Höhe (nur 35,3 mm).

  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
711 mm
Auszug +/- 3,2:
734 mm
A:
339,7 mm
B:
555,6 mm
C:
666,7 mm
D:
679,4 mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
3,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Auszugsschienen, DZ0301, Überauszug, drawer slides, Auszugschiene, telescopic slides, Auszugsschiene, DZ 0301, Teleskopschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 177,10*
Frei Haus
ab € 144,09*
€ 186,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 177,10*
€ 210,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,09*
€ 188,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,81*
€ 158,04
pro Paar
ab 25 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 97,26*
€ 115,74
pro Paar
ab 100 Paar
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paar
ab 250 Paar
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.