Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903422 Auszugsschienensatz 0301 L=559mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903422
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0301-0022
EAN/GTIN:
     4067201138617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Geringe Höhe (nur 35,3 mm).

  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
559 mm
Auszug +/- 3,2:
581 mm
A:
263,5 mm
B:
403,2 mm
C:
514,3 mm
D:
527,0 mm
Lastwert / Paar:
55 kg
Gewicht / Paar:
2,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Teleskopschiene, drawer slides, DZ0301, Auszugsschiene, Auszugsschienen, DZ 0301, telescopic slides, Auszugschiene, Überauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 146,65*
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 156,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,65*
€ 174,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,95*
€ 155,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paar
ab 25 Paar
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
ab 250 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.