Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902424 Auszugsschienensatz DZ0305 L=610mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902424
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0024
EAN/GTIN:
     4067201157366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
610 mm
Auszug +/- 3,2:
632 mm
A:
288,9 mm
B:
466,7 mm
C:
552,4 mm
D:
565,1 mm
E:
577,8 mm
F:
454,0 mm
Lastwert / Paar:
46 kg
Gewicht / Paar:
2,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, teleskopschienen 610 mm, Auszugschiene, DZ0305, telescopic slides, Auszugsschienen, Teleskopschiene, drawer slides, Überauszug, Auszugsschiene, DZ 0305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 184,64*
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 184,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,65*
€ 219,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,86*
€ 196,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,50*
€ 164,82
pro Paar
ab 25 Paar
€ 125,29*
€ 149,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 101,38*
€ 120,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paar
ab 250 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.