| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899484 Herst.-Nr.: 64899484 EAN/GTIN: 4067201165002 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 46 x 54 mm | Anzahl Nuten: | 8 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 54 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 46 mm | b -0,08: | 9 mm | Gewicht: | 45,900 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle mädler, 13X16, 42X48, DIN 14, DIN5463, 18X22, 3000mm, 28X34, 32X38, Edelstahl, stainless, 1.4301, DIN 5463, Vielkeilwelle, 26X32, DIN14, 46x54, rostfrei, DIN part, Keilwellen, splined shaft, 21X25, DIN-Teil, 36X42, 23X28, 16X20 |
| | |
| |