| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899476 Herst.-Nr.: 64899476 EAN/GTIN: 4067201163534 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 21 x 25 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 25 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 21 mm | b -0,08: | 5 mm | Gewicht: | 9,417 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw21x25, 13X16, 32X38, 21X25, 16X20, 36X42, 46x54, stainless, Edelstahl, 18X22, 42X48, DIN 5463, 26X32, rostfrei, DIN 14, DIN14, Vielkeilwelle, Keilwellen, splined shaft, DIN part, 1.4301, DIN5463, 23X28, 28X34, DIN-Teil, 3000mm |
| | |
| |