Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899459 Keilwelle Edelstahl KW28X34 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899459
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899459
EAN/GTIN:
     4067201156680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 28 x 34 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
34 mm
Ø d -0,03/-0,08:
28 mm
b -0,08:
7 mm
Gewicht:
11,632 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 36X42, 46x54, 32X38, DIN5463, splined shaft, 26X32, 13X16, 21X25, DIN14, 18X22, Keilwellen, Vielkeilwelle, 28X34, stainless, rostfrei, DIN-Teil, DIN 14, 16X20, 2000mm, DIN part, 1.4301, 42X48, DIN 5463, Edelstahl, 23X28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899479
ab € 392,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.