| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64899438 Herst.-Nr.: 64899438 EAN/GTIN: 4067201143413 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 32 x 38 mm | Anzahl Nuten: | 8 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 38 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 32 mm | b -0,08: | 6 mm | Gewicht: | 11,150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, v2a keilwelle, 18X22, rostfrei, Edelstahl, 36X42, Keilwellen, DIN-Teil, splined shaft, DIN 14, 26X32, 28X34, DIN part, DIN14, DIN 5463, 32X38, 42X48, DIN5463, 1.4301, 21X25, 13X16, 23X28, Vielkeilwelle, 16X20, 1500mm, 46x54, stainless |
| | |
| |