Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899305 Keilnabe Edelstahl KN 16X20 Ø32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899305
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899305
EAN/GTIN:
     4067201156383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
20 mm
Ø dH7:
16 mm
bD9:
4 mm
Ø A:
32 mm
Länge:
45 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 16x20, splinded hub, DIN 5463, 36x42, 42x48, DIN-Teil, DIN5463, 13x16, 32x38, DIN part, DIN 14, 18x22, stainless, DIN14, 28x34, 1.4305, 46X54, rostfrei, 26x32, Keilnaben, 21x25, 23x28, DINISO14, Edelstahl, 11x14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
213
1
€ 10,00*
ab € 17,09*
€ 30,56*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,18*
€ 42,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.