Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899302 Keilnabe Edelstahl KN 11X14 Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899302
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899302
EAN/GTIN:
     4067201155010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
14 mm
Ø dH7:
11 mm
bD9:
3 mm
Ø A:
20 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: DINISO14, 1.4305, rostfrei, 13x16, 11x14, 32x38, 46X54, 21x25, 23x28, DIN5463, DIN part, DIN 14, DIN-Teil, 18x22, 28x34, Keilnaben, DIN14, 16x20, 42x48, 26x32, splinded hub, stainless, 36x42, DIN 5463, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
497
1
€ 10,00*
ab € 13,48*
€ 23,68*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,78*
€ 32,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.