Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64865600 Klemmring RG7 KN 21x25 Ø62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64865600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64865600
EAN/GTIN:
     4067201155270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
Ø A:
62 mm
Ø B:
48 mm
Ø B1:
6,6 mm
Ø Ch8:
35 mm
Ø dH7:
21 mm
L:
14 mm
K:
3 mm
T:
6,8 mm
S:
M 5 mm
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, DIN14, Klemmringe, 11x14, clamp collar, 28x34, 26x32, Keilnaben, 13x16, Keilnabe, 46X54, 16x20, 21x25, 32x38, 36x42, 18x22, DINISO14, DIN 14, DIN5463, splinded hub, DIN 5463, DIN-Teil, 23x28, 42x48, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 82,80*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,16*
€ 112,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.