Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64865400 Klemmring RG7 KN 13x16 Ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64865400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64865400
EAN/GTIN:
     4067201155256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
Ø A:
50 mm
Ø B:
36 mm
Ø B1:
4,5 mm
Ø Ch8:
22 mm
Ø dH7:
13 mm
L:
12 mm
K:
2 mm
T:
4,6 mm
S:
M 4 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, splinded hub, 42x48, DIN 5463, DINISO14, 11x14, 21x25, 46X54, 26x32, 23x28, 28x34, DIN-Teil, DIN 14, DIN5463, 18x22, clamp collar, Keilnaben, 16x20, DIN14, 32x38, DIN part, Keilnabe, Klemmringe, 13x16, 36x42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
€ 10,00*
ab € 31,97*
€ 59,57*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,50*
€ 82,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.