Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64865100 Klemmring C45 KN 18x22 Ø54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64865100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64865100
EAN/GTIN:
     4067201154983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
Ø A:
54 mm
Ø B:
40 mm
Ø B1:
5,5 mm
Ø Ch8:
30 mm
Ø dH7:
18 mm
L:
14 mm
K:
3 mm
T:
5,7 mm
S:
M 5 mm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 13x16, 36x42, splinded hub, DIN 14, DIN14, 21x25, Keilnaben, clamp collar, 23x28, 28x34, 16x20, DIN 5463, 46X54, DIN5463, Klemmringe, 18x22, Keilnabe, DIN part, 26x32, 32x38, 42x48, DIN-Teil, 11x14, DINISO14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 75,45*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,79*
€ 103,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.