Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64861000 Klemmring C45 KN 42x48 Ø95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64861000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64861000
EAN/GTIN:
     4067201164074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
Ø A:
95 mm
Ø B:
75 mm
Ø B1:
11 mm
Ø Ch8:
60 mm
Ø dH7:
42 mm
L:
22 mm
K:
3 mm
T:
11 mm
S:
M 8 mm
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 16x20, 23x28, Keilnabe, DINISO14, DIN 14, splinded hub, DIN-Teil, DIN 5463, 13x16, DIN5463, 26x32, 28x34, 36x42, 42x48, 32x38, DIN14, 21x25, Klemmringe, clamp collar, 46X54, 11x14, Keilnaben, 18x22, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 90,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 90,95*
€ 114,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.