Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860900 Klemmring C45 KN 28x34 Ø78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860900
EAN/GTIN:
     4067201155560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
Ø A:
78 mm
Ø B:
60 mm
Ø B1:
9 mm
Ø Ch8:
46 mm
Ø dH7:
28 mm
L:
18 mm
K:
3 mm
T:
9 mm
S:
M 8 mm
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 18x22, Klemmringe, DIN-Teil, 13x16, 42x48, DINISO14, 36x42, 11x14, 23x28, splinded hub, DIN part, Keilnaben, 21x25, clamp collar, DIN14, Keilnabe, 16x20, 46X54, 28x34, 32x38, DIN 5463, DIN 14, 26x32, DIN5463
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 105,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 142,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.