Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860400 Klemmring C45 KN 13x16 Ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860400
EAN/GTIN:
     4067201140252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 13 x 16 mm
Ø A:
50 mm
Ø B:
36 mm
Ø B1:
4,5 mm
Ø Ch8:
22 mm
Ø dH7:
13 mm
L:
12 mm
K:
2 mm
T:
4,6 mm
S:
M 4 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 13x16, clamp collar, DIN14, Keilnabe, 16x20, 46X54, 28x34, 23x28, 26x32, 21x25, 42x48, 18x22, DIN 5463, 11x14, 36x42, Keilnaben, DIN5463, DINISO14, DIN 14, DIN part, Klemmringe, 32x38, DIN-Teil, splinded hub
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
1
€ 10,00*
ab € 23,21*
€ 40,20*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,50*
€ 55,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.