Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860200 Klemmring C45 KN 11x14 Ø42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860200
EAN/GTIN:
     4067201140238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
Ø A:
42 mm
Ø B:
28 mm
Ø B1:
4,5 mm
Ø Ch8:
20 mm
Ø dH7:
11 mm
L:
12 mm
K:
2 mm
T:
4,6 mm
S:
M 4 mm
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, Klemmringe, 23x28, 21x25, 11x14, DIN-Teil, 16x20, splinded hub, 18x22, DIN 5463, 46X54, Keilnabe, 13x16, 26x32, DINISO14, 32x38, DIN5463, DIN14, 36x42, clamp collar, 42x48, DIN 14, Keilnaben, 28x34, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
158
1
€ 10,00*
ab € 21,89*
€ 36,30*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,39*
€ 49,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.