Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64856400 Keilnabe mit Flansch KN46X54 L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64856400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64856400
EAN/GTIN:
     4067201140214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 46 x 54 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
100 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
80 mm
ØB1 DIN 74 m:
11 mm
Ø C H7:
65 mm
Ø F h8:
65 mm
Ø d H7:
46 mm
E DIN ISO 2768:
16 mm
h DIN ISO 2768:
4 mm
L DIN ISO 2768:
100 mm
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 5463, 36X42, 46X54, DINISO14, DIN14, Keilnaben, DIN5463, DIN-Teil, DIN 14, 13X16, 16X20, 21X25, 28X34, 11X14, 42X48, 23X28, DIN part, 32X38, splined hub, 26X32, 18X22
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 229,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,55*
€ 303,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.