Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64855600 Keilnabe mit Flansch KN21X25 L=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64855600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64855600
EAN/GTIN:
     4067201139805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
62 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
48 mm
ØB1 DIN 74 m:
6,6 mm
Ø C H7:
35 mm
Ø F h8:
34 mm
Ø d H7:
21 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3,5 mm
L DIN ISO 2768:
50 mm
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN14, 26X32, DIN5463, splined hub, DIN-Teil, 11X14, 32X38, DINISO14, 16X20, DIN 14, 13X16, 23X28, 18X22, DIN 5463, DIN part, Keilnaben, 21X25, 28X34, 46X54, 42X48, 36X42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
108
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 95,40*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,35*
€ 130,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.