Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64850500 Keilnabe mit Flansch KN16X20 L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64850500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64850500
EAN/GTIN:
     4067201153498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe c45


Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
ØA DIN ISO 2768 m:
52 mm
ØB DIN ISO 2768 m:
38 mm
ØB1 DIN 74 m:
5,5 mm
Ø C H7:
25 mm
Ø F h8:
28 mm
Ø d H7:
16 mm
E DIN ISO 2768:
10 mm
h DIN ISO 2768:
3 mm
L DIN ISO 2768:
40 mm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: 18X22, 28X34, 32X38, 46X54, DIN14, DIN5463, 13X16, splined hub, 23X28, DIN 14, 21X25, DINISO14, DIN-Teil, 26X32, 42X48, 36X42, DIN part, 16X20, 11X14, Keilnaben, DIN 5463
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
166
1
€ 10,00*
ab € 21,89*
€ 38,51*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,67*
€ 52,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.