Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keilwelle ähnlich DIN 14 Profil KW 11X14 x 3000mm lang Stahl C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64847200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64847200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
mädler welle


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 11 x 14 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
14 mm
Ø d -0,03/-0,08:
11 mm
b -0,08:
3 mm
Gewicht:
2,847 kg
Weitere Suchbegriffe: wellen, DIN, KW11X14, Keilwellen, ähnlich, KW46x54, KW42X48, C45, Profil, Material, lang, KW28X34, KW23X28, KW21X25, KW16X20, KW13X16, KW36X42, KW32X38, KW26X32, KW18X22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG