| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64846400 Herst.-Nr.: 64846400 EAN/GTIN: 4067201148845 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 46 x 54 mm | Anzahl Nuten: | 8 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 54 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 46 mm | b -0,08: | 9 mm | Gewicht: | 30,600 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw46x54, 32X38, Vielkeilwelle, 16X20, DIN14, DIN part, DIN-Teil, 21X25, DIN 14, 18X22, DIN 5463, 13X16, 28X34, 46x54, Keilwellen, 36X42, splined shaft, 26X32, DIN5463, 2000mm, 23X28, 42X48 |
| | |
| |