Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64845500 Keilwelle C45 KW16X20 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64845500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64845500
EAN/GTIN:
     4067201148500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
20 mm
Ø d -0,03/-0,08:
16 mm
b -0,08:
4 mm
Gewicht:
3,822 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw 16 x 20, splined shaft, 16X20, DIN14, 21X25, 36X42, DIN-Teil, DIN 5463, Vielkeilwelle, DIN5463, 2000mm, DIN part, 26X32, 32X38, DIN 14, 28X34, Keilwellen, 13X16, 18X22, 23X28, 46x54, 42X48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 24,24*
€ 51,93*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 70,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847500
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.