Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64840800 Keilwelle C45 KW32X38 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64840800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840800
EAN/GTIN:
     4067201144977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 32 x 38 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
38 mm
Ø d -0,03/-0,08:
32 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
7,433 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, Vielkeilwelle, DIN 14, 18X22, 46x54, 16X20, 28X34, 26X32, 21X25, Keilwellen, DIN 5463, Test, DIN part, DIN-Teil, 36X42, 23X28, 42X48, DIN14, splined shaft, 13X16, 32X38, DIN5463, 1000mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 93,34*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,97*
€ 127,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847800
ab € 130,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.