Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64840500 Keilwelle C45 KW16X20 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64840500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840500
EAN/GTIN:
     4067201144946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 16 x 20 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
20 mm
Ø d -0,03/-0,08:
16 mm
b -0,08:
4 mm
Gewicht:
1,911 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw 16 x 20, 28X34, 26X32, 32X38, 18X22, DIN 14, DIN5463, DIN 5463, splined shaft, Test, DIN-Teil, DIN14, DIN part, 16X20, Vielkeilwelle, 13X16, 21X25, 23X28, 1000mm, 42X48, 46x54, Keilwellen, 36X42
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
1
€ 10,00*
ab € 12,08*
€ 25,90*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 34,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847500
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.