Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64840400 Keilwelle C45 KW13X16 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64840400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840400
EAN/GTIN:
     4067201144939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 13 x 16 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
16 mm
Ø d -0,03/-0,08:
13 mm
b -0,08:
3,5 mm
Gewicht:
1,287 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, 42X48, DIN-Teil, DIN14, 13X16, 1000mm, Keilwellen, 28X34, splined shaft, 23X28, 26X32, 18X22, 32X38, DIN part, 46x54, 36X42, DIN5463, 21X25, 16X20, Test, DIN 14, Vielkeilwelle, DIN 5463
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
152
1
€ 10,00*
ab € 9,04*
€ 19,40*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 26,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847400
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.