Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835900 Keilnabe RG7 KN 28X34 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835900
EAN/GTIN:
     4067201144489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
34 mm
Ø dH7:
28 mm
bD9:
7 mm
Ø A:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0,87 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN14, DIN part, 32x38, 16x20, Keilnaben, 42x48, DIN 5463, DIN-Teil, 18x22, DIN 14, 28x34, DINISO14, 26x32, DIN5463, 36x42, 21x25, splinded hub, 13x16, 23x28, 46X54, 11x14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.