Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835800 Keilnabe RG7 KN 32X38 Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835800
EAN/GTIN:
     4067201144472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 32 x 38 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø DH11:
38 mm
Ø dH7:
32 mm
bD9:
6 mm
Ø A:
60 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: splinded hub, DIN14, DIN 5463, DIN-Teil, 16x20, 28x34, 42x48, DINISO14, 21x25, 13x16, 32x38, DIN part, 36x42, Keilnaben, 23x28, 26x32, 46X54, 18x22, 11x14, DIN 14, DIN5463
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.