Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64835600 Keilnabe RG7 KN 21X25 Ø55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64835600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64835600
EAN/GTIN:
     4067201144816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe mädler
keilnabe
keilnabe rotguss


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø DH11:
25 mm
Ø dH7:
21 mm
bD9:
5 mm
Ø A:
40 mm
Länge:
55 mm
Gewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN5463, 18x22, 36x42, 42x48, 16x20, splinded hub, DIN14, 11x14, 23x28, 46X54, DIN-Teil, 21x25, Keilnaben, DIN part, DINISO14, 28x34, DIN 14, 26x32, 13x16, 32x38, DIN 5463
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
330
1
€ 10,00*
ab € 24,16*
€ 34,91*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,91*
€ 48,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.