Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64808000 Keilwelle C45 KW42X48 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64808000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64808000
EAN/GTIN:
     4067201156031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 42 x 48 mm
Anzahl Nuten:
8 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
48 mm
Ø d -0,03/-0,08:
42 mm
b -0,08:
8 mm
Gewicht:
74,226 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,05*
€ 1.325,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,89*
€ 932,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,49*
€ 839,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 634,92*
€ 755,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 621,99*
€ 740,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 528,70*
€ 629,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,40*
€ 518,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.