Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64807700 Keilwelle C45 KW26X32 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64807700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64807700
EAN/GTIN:
     4067201161042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
32 mm
Ø d -0,03/-0,08:
26 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
30,048 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw26x32, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,25*
€ 785,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.