Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64807600 Keilwelle C45 KW21X25 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64807600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64807600
EAN/GTIN:
     4067201161035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage.
Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 21 x 25 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
25 mm
Ø d -0,03/-0,08:
21 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
18,834 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw21x25, Keilwelle 6000mm splined shaft DIN14 DIN 14 DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,38*
€ 753,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.