Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799530 Präz.Wellenstahl X90 Ø 30h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799530
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799530
EAN/GTIN:
     4067201160908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
30 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
11,10 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 30mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, stainless, Precision shafts, Wellenstahl, X90, shaft, Präzisions-Wellenstahl, rostfrei Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 364,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,42*
€ 532,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.