|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-64799440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18). Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:  |  | Wellendurchmesser: | 40 mm | Länge: | 1000 mm | Härtetiefe min.: | 1,5 mm | Gewicht: | 9,86 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellenführung, geschliffen, 10h6, Durchmesser, 40h6, rostfrei, Präzisions-Wellenstahl, lang, 8h6, 50h6, 30h6, 20h6, 16h6, 12h6, 1000mm, Stabstahl, HRC56, 25h6, gehärtet |
|  |  |
| |