Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799410 Präz.Wellenstahl X90 Ø 10h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799410
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799410
EAN/GTIN:
     4067201167877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
10 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, fuehrungswelle 10mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, shaft, X90, Precision shafts, rostfrei Edelstahl, Wellenstahl, Präzisions-Wellenstahl, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
1
€ 10,00*
ab € 24,70*
€ 46,31*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,45*
€ 76,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799510
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.