Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799404 Präz.Wellenstahl X90 Ø 4h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799404
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799404
EAN/GTIN:
     4067201190752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
4 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,098 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 4mm, wellenführung, mädler silberstahl, stainless, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, X90, shaft, rostfrei Edelstahl, Präzisions-Wellenstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799508
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.