Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799220 Präz.Wellenstahl X46 Ø 20h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799220
EAN/GTIN:
     4067201190585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), Härte min. 52 HRC.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.

Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.

Lagermäßig in Längen von 1 m und 2 m.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
20 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
2,466 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 20mm, wellenführung, mädler silberstahl, HRC56, Präzisions-Wellenstahl, 40h6, steel shaft, 16h6, 20h6, gehärtet, Edelstahl, 25h6, 30h6, stainless, Stabstahl, precision shaft, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, rostfrei, 12h6, lang, 8h6, linearr shaft, 10h6, 50h6, geschliffen, Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799320
ab € 88,06*
Zubehör
Mädler
64799420
ab € 55,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.