Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799212 Präz.Wellenstahl X46 Ø 12h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799212
EAN/GTIN:
     4067201190882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), Härte min. 52 HRC.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.

Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.

Lagermäßig in Längen von 1 m und 2 m.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
0,888 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 12mm, wellenführung, mädler silberstahl, Precision shafts, steel shaft, gehärtet, geschliffen, 16h6, stainless, 25h6, 50h6, 40h6, precision shaft, 10h6, linearr shaft, 30h6, 8h6, Edelstahl, HRC56, Präzisions-Wellenstahl, 12h6, rostfrei, 20h6, Linearführungswellen Führungswellen, Stabstahl, Durchmesser, lang
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 23,04*
€ 43,18*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 72,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799312
ab € 46,05*
Zubehör
Mädler
64799412
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.