Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790178 Wellendichtring 3030X52X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790178
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790178
EAN/GTIN:
     4067201207573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
30 mm
d2:
52 mm
b:
7 mm
Gewicht:
15,5 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, lip seals, Simmering, Radialdichtringe, DIN3760, Gabeldichtring, Wälzlagerdichtung, Wälzlagerdichtungen, Simeringe, Simerringe, Simering, Simmerringe, Lagerdichtring, Lagerdichtringe, Gabeldichtringe, Wellendichtung, DIN 3760, Radialwellendichtungen, Simmeringe, Gleitringdichtungen, Kugellagerdichtungen, Kugellagerdichtung, Radialwellendichtung, Dichtring, Simerring, Radial-Wellendichtringe, Radial-Wellendichtungen, Wellendichtungen, Wellenringe, Radial-Dichtringe, Lagerdichtung, Welledichtringe, Dichtringe, Lagerdichtungen, seals, simmenringe, Radialwellendichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.