Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64790167 Wellendichtring 3030X45X7 HMS5 RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64790167
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64790167
EAN/GTIN:
     4067201210221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring

Werkstoff: Elastomer: NBR. Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl.
•, Nach DIN 3760 Form A bzw. ISO 6194-1 Typ 1
und in vielen weiteren Abmessungen.
•, Gebräuchlichste Bauart, mit einer Dichtlippe.
•, Für öl- und fettgeschmierte Anwendungen.

Weitere Informationen:
d1:
30 mm
d2:
45 mm
b:
7 mm
Gewicht:
10,5 g
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, simmerring, Lagerdichtungen, Welledichtringe, Wälzlagerdichtung, Radialwellendichtringe, Lagerdichtring, Simering, simmenringe, Kugellagerdichtungen, Kugellagerdichtung, Wälzlagerdichtungen, Simmering, Wellendichtung, Gleitringdichtungen, Radial-Wellendichtringe, Gabeldichtring, Dichtringe, Wellendichtungen, DIN3760, lip seals, Simerring, Lagerdichtringe, Dichtring, Radialwellendichtung, Simmeringe, Lagerdichtung, Radialdichtringe, Gabeldichtringe, seals, Simeringe, DIN 3760, Radial-Wellendichtungen, Simmerringe, Radial-Dichtringe, Wellenringe, Radialwellendichtungen, Simerringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.