Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777039 Kegelrollenlager SKF 32007 X/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777039
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777039
EAN/GTIN:
     4067201196860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
32007 X/Q Typ
d:
35 mm
D:
62 mm
T:
18 mm
Tragzahl dyn. C:
49,0 kN
Tragzahl stat. C0:
54,0 kN
Grenzdrehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: Schraeg-rollenlager, Walzenlager, Schräglager, spherical roller bearing, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, SKF, Kegel-Rollenlager, Kegelagerrungen, Schräg-Kugellager, Kegelrollen-lager, Schräg-rollenlager, Kegel-Lager kegellager, Kegel rollen lager, Schrägrollenlager, Schraegrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.