Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777023 Kegelrollenlager SKF 30305 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777023
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777023
EAN/GTIN:
     4067201198871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30305 J2/Q Typ
d:
25 mm
D:
62 mm
T:
18,25 mm
Tragzahl dyn. C:
44,6 kN
Tragzahl stat. C0:
43,0 kN
Grenzdrehzahl:
12.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Kegel rollen lager, Kegel-Rollenlager, Schraegrollenlager, Kegelagerrungen, Schräg-rollenlager, Schrägrollenlager, Walzenlager, spherical roller bearing, Schräg-Kugellager, Kegelrollen-lager, Schräglager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, SKF, Kegel-Lager kegellager, Schraeg-rollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.