Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777011 Kegelrollenlager SKF 30203 J2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777011
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777011
EAN/GTIN:
     4067201198437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30203 J2 Typ
d:
17 mm
D:
40 mm
T:
13,25 mm
Tragzahl dyn. C:
19,0 kN
Tragzahl stat. C0:
18,6 kN
Grenzdrehzahl:
18.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: spherical roller bearing, Schräglager, Schraegrollenlager, Schräg-rollenlager, Kegel-Rollenlager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Kegel rollen lager, SKF, Kegelagerrungen, Kegel-Lager kegellager, Kegelrollen-lager, Schräg-Kugellager, Schrägrollenlager, Schraeg-rollenlager, Walzenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.