Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777010 Kegelrollenlager SKF 30302 J2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777010
EAN/GTIN:
     4067201199656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30302 J2 Typ
d:
15 mm
D:
42 mm
T:
14,25 mm
Tragzahl dyn. C:
22,4 kN
Tragzahl stat. C0:
20,0 kN
Grenzdrehzahl:
18.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
95 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Kegelagerrungen, Walzenlager, Schräg-rollenlager, Kegelrollen-lager, Schrägrollenlager, Kegel rollen lager, Kegel-Lager kegellager, Kegel-Rollenlager, Schraegrollenlager, Schräglager, SKF, Schraeg-rollenlager, spherical roller bearing, Schräg-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.