Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 30h7 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64773000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773000
EAN/GTIN:
     4067201190684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
30 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
11,098 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 30mm, wellenführung, mädler silberstahl, 10h6, 5h6, 30h6, Precision shafts, lang, 8h6, 20h6, 12h6, 16h6, linearr shaft, Präzisions-Wellenstahl, precision shaft, geschliffen, Linearführungswellen Führungswellen, Durchmesser, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, Stabstahl, 3h6, 40h6, HRC60, 4h6, steel shaft, 6h6, 50h6, 25h6, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.