Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64762500 Präz.-Wellenstahl CR Ø 25h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64762500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64762500
EAN/GTIN:
     4067201190653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
25 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
3,853 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, mädler silberstahl 25mm, wellenführung, führungswellen 25mm, 3h6, Durchmesser, precision shaft, Stabstahl, 20h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, Linearführungswellen Führungswellen, Precision shafts, 30h6, 5h6, 12h6, Präzisions-Wellenstahl, gehärtet, 6h6, HRC60, geschliffen, steel shaft, linearr shaft, 50h6, 10h6, 8h6, 25h6, 4h6, 40h6, lang, 16h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64772500
ab € 51,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.