Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64761000 Präz.-Wellenstahl CR Ø 10h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64761000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64761000
EAN/GTIN:
     4067201190219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
10 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,616 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, fuehrungswelle 10mm, wellenführung, mädler silberstahl, HRC60, Durchmesser, 4h6, Precision shafts, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 50h6, 20h6, precision shaft, lang, 12h6, Präzisions-Wellenstahl, 5h6, 40h6, 10h6, geschliffen, 8h6, gehärtet, 30h6, 25h6, linearr shaft, steel shaft, 6h6, Linearführungswellen Führungswellen, Stabstahl, 3h6, 16h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64771000
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.