Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64760600 Präz.-Wellenstahl CR Ø 6h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64760600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64760600
EAN/GTIN:
     4067201189688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
6 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,222 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 6mm, wellenführung, mädler silberstahl, steel shaft, 25h6, gehärtet, linearr shaft, 5h6, 12h6, 40h6, 4h6, 30h6, 16h6, Linearführungswellen Führungswellen, 20h6, Stabstahl, 50h6, 10h6, Durchmesser, precision shaft, Precision shafts, lang, Präzisions-Wellenstahl, geschliffen, 6h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, HRC60, 8h6, 3h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.