Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64751200 Präz.-Wellenstahl Ø 12h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64751200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64751200
EAN/GTIN:
     4067201142973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
12 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
1,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 12mm, wellenführung, mädler silberstahl, Wellenstahl, shaft, CF53, Linearführungswellen Führungswellen, Präzisions-Wellenstahl, Precision shafts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
69
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 65,71*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,31*
€ 110,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.