Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64745000 Präz.-Wellenstahl Ø 50h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64745000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64745000
EAN/GTIN:
     4067201142591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
50 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
1,5 mm
Gewicht:
15,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 50 mm, wellenführung, mädler silberstahl, shaft, Präzisions-Wellenstahl, Linearführungswellen Führungswellen, Precision shafts, CF53, Wellenstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 186,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 290,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64755000
ab € 162,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.